Guante Aqua-Seal Pro Orange/Blue XXL R

N.º do artigo: A726O4RXXL
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
Cor Orange/Blau
Tamanho das luvas 11

Números de identificação e classificações

Número do artigo A726O4RXXL
EAN/GTIN 5036108309887
Número do fabricante A726O4RXXL

Descrição

Descripción:

El Aqua-Seal Pro es 100% impermeable y ofrece razonable protección a la mano contra múltiples riesgos. Las almohadillas protectoras de TPR sobre el dorso de la mano proporcionan protección contra impactos. Un forro interior de 100g de Insulatex aporta las propiedades de aislamiento térmico.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Evita la penetración de grasa, aceite y agua
  • Protección contra bajo riesgo de cortes
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
  • EN 511: 2006 (X4X)

Material:

Material: Nylon; Elástico; Poliuretano; Poliéster; TPR; Neopreno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta