Descripción:
El Aqua-Seal Pro es 100% impermeable y ofrece razonable protección a la mano contra múltiples riesgos. Las almohadillas protectoras de TPR sobre el dorso de la mano proporcionan protección contra impactos. Un forro interior de 100g de Insulatex aporta las propiedades de aislamiento térmico.
Característica:
- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Evita la penetración de grasa, aceite y agua
- Protección contra bajo riesgo de cortes
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
- EN 511: 2006 (X4X)
Material:
Material: Nylon; Elástico; Poliuretano; Poliéster; TPR; Neopreno