Guante Anti Impact Grip Yellow/Orange XXL R

N.º do artigo: A721Y1RXXL
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
Cor Gelb/Orange
Tamanho das luvas 11

Números de identificação e classificações

Número do artigo A721Y1RXXL
EAN/GTIN 5036108290642
Número do fabricante A721Y1RXXL

Descrição

Descripción:

Máximo agarre con máxima protección contra golpes. Recubrimiento de espuma de nitrilo, resistente a la abrasión. Excepcional agarre con agua, grasa y aceite. Forro sin costuras ligero y transpirable. Correa autoadherente para un ajuste seguro durante todo el día.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: TPR; Poliéster; Elástico; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta