Guante de uso general - Altas prestaciones Black M R

N.º do artigo: A700BKRM
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 8

Números de identificação e classificações

Número do artigo A700BKRM
EAN/GTIN 5036108162611
Número do fabricante A700BKRM

Descrição

Descripción:

De altas prestaciones, y una caricia para las manos, este guante multiuso es apropiado para cualquier trabajo. Ligero para el usuario, el guante tiene incorporada la duración y está dotado de puntadas reforzadas sobre el pulgar para mayor resistencia, y con soporte y protección a la muñeca.

Característica:

  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Puntadas de refuerzo en el pulgar para mayor resistencia
  • Soporte y protección para la muñeca
  • Ligero y cómodo
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)

Material:

Material: Cuero sintético; Elástico; Caucho; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta