Guante MR13 ESD palma PU - pack de 12 Grey/White L R

N.º do artigo: A699G6RL
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
Cor Grau/Weiß
Tamanho das luvas 9

Números de identificação e classificações

Número do artigo A699G6RL
EAN/GTIN 5036146015061
Número do fabricante A699G6RL

Descrição

Descripción:

Guante resistente al corte, nivel C, para protección contra cortes y objetos afilados. Cubierta de 13g de Poliéster y fibra de carbono que disipa la electricidad estática. Con refuerzo entre el pulgar e índice para mayor duración. Recubrimiento de PU en la palma para dexteridad y agarre excelentes. Ideal para su uso en automoción, montajes electrónicos, ensayos y trabajos de precisión. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Apropiados para ambientes ESD
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Antiestático
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliéster; Fibra de acero; Fibra de carbono; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta