LUKAS Disco abrasivo de abanico SLTT Ø 125 mm Grano cerámico3P 36 plano

N.º do artigo: A67201250360085
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo A67201250360085
EAN/GTIN 4027497227303
Número do fabricante A67201250360085

Descrição

Descripción:

  • El disco abrasivo de láminas SLTT Ceramic3P impresiona por su innovador revestimiento abrasivo Ceramic3P, que es sinónimo de persistencia, precisión y potencia.
  • Propiedades que se reflejan en el rendimiento del SLT Turbo Ceramic3P.
  • Gracias al efecto autoafilante del óxido de aluminio de circonio, el disco abrasivo de láminas es especialmente adecuado para materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
  • Con esta herramienta se garantizan altos rendimientos de arranque y una larga vida útil.
  • El estable soporte de acero permite una buena disipación del calor, lo que se traduce en un amolado frío y minimiza los repasos.
  • El sistema de resina de alta calidad evita la formación de grietas, incluso a altas velocidades o temperaturas de trabajo.
  • La posición plana de los discos de aleta óptimamente aglomerados no sólo aumenta la seguridad en el trabajo, sino que también minimiza el desgaste de la herramienta.
  • La estructura laminar especial da como resultado un área exterior del disco muy alta y compacta y consigue un arranque de material eficaz y una vida útil más larga.
  • El SLTT Ceramic3P tiene más grano en uso gracias al revestimiento abrasivo multicapa, lo que permite un lijado más rápido, una vida útil más larga y unos resultados impresionantes.
  • El revestimiento del abrasivo hace que el disco de láminas sea especialmente robusto y duradero.
  • El grano abrasivo se adhiere firmemente al soporte, lo que se traduce en una elevada tasa de eliminación de material por minuto.

Característica:

  • Forma de la herramienta: Disco
  • Tamaño del grano: 36
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Embalaje del producto: Cartón
  • Versión de disco abrasivo de láminas: SLTT – serie iQ
  • Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
  • Norma de seguridad: EN 13743 & OSA
  • V max.: 80 m/s
  • Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
  • Portaherramientas: Agujero
  • Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
  • Diámetro de la herramienta: 125 mm
  • Forma del disco de lijado: plano

Ventaja:

  • Con efecto de autoafilado
  • Duradera, precisa y de alto rendimiento:
    tela abrasiva Ceramic3P
  • 25 años de láminas falciformes LUKAS: la forma
    laminar original de LUKAS para herramientas
    con máximos requisitos de desprendimiento
    de viruta
  • Máxima vida útil mediante cobertura
    abrasiva de 6 capas

Aplicación:

  • Acero y fundición de acero: bien adaptado
  • Aceros aleados/templados: bien adaptado
  • Aceros para herramientas: bien adaptado
  • Óxido/ácido/resistente al calor acero y acero fundido: bien adaptado
  • Titan y aleaciones de níquel: bien adaptado

Material:

  • Acero inoxidable
  • Acero inoxidable
  • Acero
  • Aluminio
  • Titanio
  • Hierro fundido

Idóneo para:

  • Achaflanar: muy conveniente
  • Desbarbar: muy conveniente
  • Fresar: muy conveniente
  • Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
  • Desbastar: muy conveniente

Recomendación:

  • Acero y acero fundido: muy conveniente
  • Aceros aleados/templados: muy conveniente
  • Aceros para herramientas: muy conveniente
  • Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
  • Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Nota:

  • Un héroe de la remoción sobre soporte de acero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta