Guante Sabre-Lite Blue S U

N.º do artigo: A655BLUS
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
Cor Blau
Tamanho das luvas 7

Números de identificação e classificações

Número do artigo A655BLUS
EAN/GTIN 5036108245413
Número do fabricante A655BLUS

Descrição

Descripción:

Combinando el nivel D de resistencia al corte, con lo último en dexteridad y comodidad al manejar cuchillos y otros objetos cortantes. Ambidextro y lavable a máquina a 60ºC. Vendido por unidad.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Se vende por unidad
  • Lavable a máquina a 60°C
  • Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Seguridad alimentaria CE
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Material:

Material: HPPE; Fibra de acero; Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta