Guante Sabre-Dot Grey S R

N.º do artigo: A640G7RS
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
Cor Grau
Tamanho das luvas 7

Números de identificação e classificações

Número do artigo A640G7RS
EAN/GTIN 5036108252800
Número do fabricante A640G7RS

Descrição

Descripción:

Soporte Premium resistente al corte, que porporciona una protección superior alcanzando el máximo nivel 5. El añadido de los puntos de PVC a la palma mejora las prestaciones de agarre proporcionando, por lo tanto, mayor seguridad al sujetar con las manos objetos afilados.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Rinde bien en seco
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta