Guante Razor-Lite Grey XL R

N.º do artigo: A630G7RXL
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
Cor Grau
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A630G7RXL
EAN/GTIN 5036108217236
Número do fabricante A630G7RXL

Descrição

Descripción:

Guante nivel D al corte con la palma de piel reforzada para excelente protección contra el calor, mejor agarre y mayor duración. Ideales para manipular vidrio y trabajar con objetos calientes, hasta 250ºC, durante cortos periodos de tiempo.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice
  • Costuras reforzadas de Aramida para máxima durabilidad y protección contra quemaduras
  • Diseño para tareas donde se necesita una resistencia reforzada a la abrasión
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Serraje vacuno; Elástico; Poliéster; ElastanoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta