LUKAS Vellón abrasivo SVB universal muy fino 150x210 mm para uso manual

N.º do artigo: A380115023013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja de material no tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo A380115023013
EAN/GTIN 4027497033409
Número do fabricante A380115023013
Número L L50260 252

Descrição

Descripción:

Estos rollos de vellón abrasivo flexible ayudan a realizar los trabajos manuales de lijado de manera óptima. Además de su uso manual, también son ideales para utilizarse en lijadoras vibratorias y sirven para eliminar la corrosión y la suciedad de la superficie y para matear y alisar superficies de todo tipo. Además, el vellón abrasivo se adapta perfectamente a las superficies irregulares gracias a la poliamida utilizada. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. Los rollos de vellón abrasivo de LUKAS están disponibles en diferentes versiones, con corindón normal o carburo de silicio. Los rollos con corindón normal destacan por su amplia vida útil al trabajar en acero estructural y durante el lijado basto. Le permiten trabajar de forma rentable. Con las hojas con carburo de silicio también se puede tratar de forma eficaz materiales duros como la piedra, el vidrio y materiales de alta aleación. El duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. LUKAS ofrece vellón abrasivo como artículos en hojas o en rollos. Este medio abrasivo es adecuado tanto para usos en húmedo o en seco.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Ancho: 150 mm
Longitud: 210 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Vellón muy fino

Ventaja:

Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/caucho: bien adaptado

Material:

Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Plástico y madera
Hierro fundido

Idóneo para:

Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: adecuado
Limpiar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: adecuado
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta