Guante NPR15 Nitrile Foam Touchscreen (pack 12) Black S R

N.º do artigo: A355K8RS
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 7

Números de identificação e classificações

Número do artigo A355K8RS
EAN/GTIN 5036146017126
Número do fabricante A355K8RS

Descrição

Descripción:

Experimente comodidad, destreza y sensibilidad máximas, con nuestro guante súper ligero y ecológico. El soporte de Poliéster reciclado y Elastano de galga15, recubierto con suave espuma de Nitrilo garantiza un excelente agarre en condiciones húmedas y secas. Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad. Compatible con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil, ofrece una interacción perfecta sin necesidad de retirarlo. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Hecho usando poliéster reciclado
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Diseñado específicamente para dispositivos con pantalla táctil
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster reciclado ; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta