Guante DermiFlex Ultra Grey/Black XXL R

N.º do artigo: A352G8RXXL
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
Cor Grau/Schwarz
Tamanho das luvas 11

Números de identificação e classificações

Número do artigo A352G8RXXL
EAN/GTIN 5036108292509
Número do fabricante A352G8RXXL

Descrição

Descripción:

El DermiFlex Ultra proporciona protección adicional contra agua, aceite y grasa debido a la cubierta 3/4 adicional, en comparación con el A350. El soporte súper ligero, galga 15, de Nylon, recubierto en la palma con una suave espuma de Nitrilo para el más elevado nivel de confort, dexteridad y sensibilidad.

Característica:

  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Recubierto 3/4 para mayor protección
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta