Descripción:
El DermiFlex Ultra proporciona protección adicional contra agua, aceite y grasa debido a la cubierta 3/4 adicional, en comparación con el A350. El soporte súper ligero, galga 15, de Nylon, recubierto en la palma con una suave espuma de Nitrilo para el más elevado nivel de confort, dexteridad y sensibilidad.
Característica:
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Recubierto 3/4 para mayor protección
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Ligero y cómodo
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Material:
Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;