Guante DermiFlex Plus Grey/Black XL R

N.º do artigo: A351G8RXL
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
Cor Grau/Schwarz
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A351G8RXL
EAN/GTIN 5036108222025
Número do fabricante A351G8RXL

Descrição

Descripción:

El A351 tiene la palma con puntos para mayor agarre y protección a la palma. Soporte sin costuras, transpirable, ideal para manipulación con precisión en seco.

Característica:

  • Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Transpirable soporte sin costuras ideal para manipular con precisión en entornos secos
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Ligero y cómodo
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A1 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta