Guante DermiFlex Black XS R

N.º do artigo: A350BKRXS
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 6

Números de identificação e classificações

Número do artigo A350BKRXS
EAN/GTIN 5036108382446
Número do fabricante A350BKRXS
Número L L01840 557

Descrição

Descripción:

El soporte súper ligero, 15g, de Nylon, recubierto en la palma con una suave espuma de Nitrilo para el más elevado nivel de confort, dexteridad y sensibilidad. Protege contra agua, aceites y grasas incluso en situaciones húmedas y cálidas.

Característica:

  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Máximo nivel EN Abrasión 4
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Ligero y cómodo
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta