LUKAS Cepillo de taza BTVW para acero inoxidable 60x21 mm para amoladora angular ondulado

N.º do artigo: A350406021213
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo A350406021213
EAN/GTIN 4027497032297
Número do fabricante A350406021213
Número L L50260 266

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Trabajar sin restricciones también por la parte frontal •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable. •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales. •Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo de taza
Material de alambre: Alambre de acero inoxidable ondulado
Grosor del alambre: 0.3 mm
n max.: 12000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 21 mm
Diámetro de la herramienta: 60 mm

Ventaja:

El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Titanio

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Satinado: bien adaptado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Retira la pintura: bien adaptado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpieza: bien adaptado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Trabajar sin restricciones también por la parte frontal
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta