LUKAS Cepillo redondo de alambre con vástago BSVW para acero inoxidable 70x18 mm para taladradoras ondulado

N.º do artigo: A350107018213
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo A350107018213
EAN/GTIN 4027497361823
Número do fabricante A350107018213
Número L L50260 199

Descrição

Descripción:

Este cepillo redondo con vástago en versión ondulada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo con vástago alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. El vástago de acero de alta calidad del cepillo redondo con vástago encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo redondo con vástago
Material de alambre: Alambre de acero inoxidable ondulado
Grosor del alambre: 0.3 mm
n max.: 15000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 18 mm
Diámetro de la herramienta: 70 mm

Ventaja:

El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Titanio

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Retira la pintura: bien adaptado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpieza: bien adaptado
Satinado: bien adaptado
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta