Guante Grip de alta visibilidad - Látex Orange/Black XL B

N.º do artigo: A340ORBXL
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
Cor Orange/Schwarz
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A340ORBXL
EAN/GTIN 5036108246335
Número do fabricante A340ORBXL

Descrição

Descripción:

El guante Hi-Vis utiliza la última tecnología de espuma de látex y, al mismo tiempo, permite ver fácilmente al usuario. El A340 ofrece el mayor nivel de confort con un excelente agarre tanto en entornos secos como mojados. Hay disponibles tallas 4, 5 y 6 para ser usadas por niños.

Característica:

  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Soporte de alta visibilidad
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Ofrece el mayor nivel de comodidad
  • Certificado CE
  • Dorso aireado para transpiración
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 2 ANSI a la abrasión
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta