Guante Dermi-Grip NPR15, nitrilo arenoso Black XS R

N.º do artigo: A335K8RXS
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 6

Números de identificação e classificações

Número do artigo A335K8RXS
EAN/GTIN 5036108341207
Número do fabricante A335K8RXS

Descrição

Descripción:

Duradero soporte de poliéster de galga 15 combinado con un revestimiento de nitrilo arenoso para agarre y destreza excepcionales en todas las condiciones. La combinación perfecta de comodidad y relación calidad/precio, ideal para trabajos complicados. ,

Característica:

  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Perfecto para tareas complejas
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Ligero y cómodo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta