Guante Dexti-Grip Black XXL R

N.º do artigo: A320BKRXXL
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 11

Números de identificação e classificações

Número do artigo A320BKRXXL
EAN/GTIN 5036108166503
Número do fabricante A320BKRXXL

Descrição

Descripción:

Para operaciones de precisión que requieran una dexteridad máxima. El Dexti-Grip es la primera opción, en general, para trabajos en cadenas de montaje y para la manipulación, con precisión, de componentes que tengan superficies aceitosas.

Característica:

  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Perfecto para tareas complejas
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Certificado CE
  • Nivel 3 ANSI a la abrasión
  • Nivel al corte A1 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta