Nitrilo puño elástico Navy XL R

N.º do artigo: A300NARXL
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
Cor Marine
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A300NARXL
EAN/GTIN 5036108174812
Número do fabricante A300NARXL

Descrição

Descripción:

Guante totalmente cubierto de nitrilo con puño elástico diseñado para aplicaciones donde se requiere una mayor resistencia a la abrasión. El recubrimiento previene la penetración de grasas, aceites y agua. Apropiado para ser usado en trabajos como recogida de basuras, mantenimiento y servicios.

Característica:

  • Suave recubrimiento pesado de Nitrilo
  • Soporte de galga 12 para mayor dexteridad
  • Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
  • Soporte tricotado de algodón con puño elástico
  • Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
  • Máximo nivel EN Abrasión 4
  • Certificado CE
  • Nivel 3 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Algodón; Poliéster; Forro de punto;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta