Descripción:
Este eficiente disco abrasivo de láminas con láminas en forma de hoz y grano cerámico es la alternativa perfecta y muy mejorada a los discos de desbaste o a los platos abrasivos de láminas convencionales. Es especialmente indicado para desbarbar, enlucir, desoxidar, alisar y para el tratamiento de cordones de soldadura. Mediante la forma y la disposición de las láminas patentadas por LUKAS se logra un 50 % menos de ruido, menos vibraciones, un trabajo más rápido, más potencia y mejores resultados de superficie en comparación con el desbaste. La posición plana de las láminas en forma de hoz, pegadas de forma óptima, no solo permite una mayor seguridad en el trabajo, sino que también reduce el desgaste de las herramientas. El grano abrasivo se adhiere con especial firmeza a su base y se aprovecha de forma óptima. En la zona exterior de la herramienta hay un número particularmente elevado de granos abrasivos , lo que resulta en una tasa de remoción particularmente alta por minuto. De modo que se garantiza una excelente remoción y una vida útil aún más prolongada de las herramientas. Debido a su recubrimiento abrasivo de varias capas, este disco abrasivo de láminas está siempre tan afilado como en su primer uso: Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo se logra una larga vida útil y una calidad de trabajo constante. Debido al efecto de autoafilado del innovador grano abrasivo de cerámica, este disco abrasivo de láminas se mantiene siempre óptimamente afilado. Durante su uso se rompen partículas de cerámica y dejan, de este modo, paso a otras nuevas con aristas de corte afiladas. Se reducen los cambios y costes de herramientas. Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. Gracias a su orificio de 22,23 mm, este disco abrasivo de láminas puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales. El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico del plato permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente el disco abrasivo de láminas. Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.
Característica:
Forma de la herramienta: recto
Tamaño del grano: 60
n max.: 8500 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: V2 Power – serie iQ
Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 178 mm
Ventaja:
Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
La posición plana de las láminas en forma de hoz, pegadas de forma óptima, no solo permite una mayor seguridad en el trabajo, sino que también reduce el desgaste de las herramientas. El grano abrasivo se adhiere con especial firmeza a su base y se aprovecha de forma óptima. En la zona exterior de la herramienta hay un número particularmente elevado de granos abrasivos, lo que resulta en una tasa de remoción particularmente alta por minuto. Se garantiza una remoción excelente de material.
Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se desgarra incluso a altas velocidades o temperaturas de trabajo. Además, se tiene en cuenta la protección del medio ambiente durante la producción y se utilizan tecnologías de última generación con tiempos de curado cortos.
La posición plana de las láminas de hoz unidas óptimamente no solo permite una mayor seguridad en el trabajo, sino que también restringe el desgaste de la herramienta. El grano abrasivo se adhiere particularmente firmemente a su base y se utiliza de manera óptima. Hay particularmente muchos granos abrasivos en el exterior de la herramienta, lo que resulta en una extracción de minutos Pro particularmente alta. Excelente eliminación está garantizada.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: adecuado
Material:
Acero inoxidable
Titanio
Acero
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Nota:
Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta
Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
Rentabilidad gracias al aprovechamiento óptimo del recubrimiento abrasivo completo gracias a las láminas con forma especial
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Más grano abrasivo en la zona exterior para una elevada velocidad de lijado
Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante