Guante Classic Driver Tan L R

N.º do artigo: A270TARL
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
Cor Braun
Tamanho das luvas 9

Números de identificação e classificações

Número do artigo A270TARL
EAN/GTIN 5036108252848
Número do fabricante A270TARL

Descrição

Descripción:

El Classic Driver Glove es un guante resistente y duradero, fabricado con piel de vacuno plena flor de primera calidad. Se trata de un guante de trabajo duradero y de calidad con la ventaja añadida de un pulgar claveteado para una mayor comodidad.

Característica:

  • Clásico guante de conductor de piel
  • Pulgar trapezoidal
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Soporte transpirable para su us en climas templados y cálidos
  • Mayores propiedades de resistencia al pinchazo
  • Cuero duradero
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (2)

Material:

Material: Piel flor; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta