LUKAS Disco abrasivo de abanico SLTC universal Ø 115 mm corindón de circonio (con capa abrasiva activa de aglomerante) grano 40 oblicuo

N.º do artigo: A27031150400127
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo A27031150400127
EAN/GTIN 4027497339204
Número do fabricante A27031150400127

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Producido con materias primas renovables •Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas •No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta •Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Disponible exclusivamente en LUKAS con Nawaroflex •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Fabricado con materias primas renovables, el Nawaroflex solo está disponible en LUKAS. El ligero material permite además que la herramienta sea fácil de manejar. •Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante. •La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado. •Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Característica:

Forma de la herramienta: oblicuo
Tamaño del grano: 40
n max.: 13300 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: SLTC – NAWAROFLEX® oblicuo
Medio abrasivo: ZKS (corindón de circonio con capa abrasiva activa de aglomerante)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm

Ventaja:

Fabricado con materias primas renovables, el Nawaroflex solo está disponible en LUKAS. El ligero material permite además que la herramienta sea fácil de manejar.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.
Debido al efecto autoafilante del óxido de circonio, combinado con un alto dureza y la nitidez del grano abrasivo, esta herramienta logra altas tasas de extracción y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y duros como el acero inoxidable.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Titan y aleaciones de níquel: bien adaptado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido

Idóneo para:

Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Satinar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Producido con materias primas renovables
Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Disponible exclusivamente en LUKAS con Nawaroflex

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta