Descripción:
Este rodillo abrasivo con grano cerámico ofrece un recubrimiento abrasivo máximo. Se utiliza en portaherramientas reutilizables para amoladoras rectas durante el tratamiento de piezas pequeñas para desbarbar, limpiar o enlucir. Su gran ventaja es la enorme cantidad de recubrimiento abrasivo debido a la gran superficie de trabajo que ofrece el formato cilíndrico. Por lo tanto, el recubrimiento abrasivo está presente en varias capas. En cuanto se agota una capa abrasiva, aparece la capa siguiente y no es necesario interrumpir el trabajo. Por esta razón, los rodillos abrasivos ofrecen vidas útiles excepcionales. Debido al efecto de autoafilado del innovador grano abrasivo de cerámica, el rodillo abrasivo se mantiene siempre óptimamente afilado. Durante su uso se rompen partículas de cerámica y dejan, de este modo, paso a otras nuevas con aristas de corte afiladas. Por lo tanto, esta herramienta de uso universal logra, sin gran empleo de fuerza y de manera uniforme durante toda la duración de uso, unas tasas de remoción muy elevadas y una vida útil considerable. Se reducen los cambios y costes de herramientas. Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 120
n max.: 24000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 38 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Ventaja:
Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Titanio
Acero
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Rectificado de precisión: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
Larga vida útil
De uso universal
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo