Descripción:
Guante Rigger de calidad superior con doble protección en la palma y pulgar. Apropiado para construcción, campo, agricultura y trabajos forestales.
Característica:
- Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales
- Guante superior con palma doble
- Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice
- Soporte de algodón para transpirabilidad
- Protección en nudillos
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Certificado CE
- Nivel 2 ANSI a la abrasión
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4122X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
Material:
Material: Serraje vacuno; Algodón; Poliéster; Caucho; Elástico;