Descripción:
Su valor agregado: •No se producen roturas de la herramienta gracias a un robusto plato del soporte de acero •Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso •Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo •Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •También resulta ideal para el uso con robots •Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Exclusivamente en LUKAS •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm Sus ventajas •El plato del soporte de acero de la herramienta está disponible exclusivamente en LUKAS. El estable y robusto soporte ofrece la máxima seguridad (sin roturas) y se puede utilizar, por lo tanto, también para el uso con robots sin problemas. La buena disipación de calor también asegura un lijado frío y requiere poco trabajo de repaso. •Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante. •Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Característica:
Forma de la herramienta: oblicuo
Tamaño del grano: 60
n max.: 13300 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: SLTB con soporte de acero oblicuo
Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm
Ventaja:
El plato del soporte de acero de la herramienta está disponible exclusivamente en LUKAS. El estable y robusto soporte ofrece la máxima seguridad (sin roturas) y se puede utilizar, por lo tanto, también para el uso con robots sin problemas. La buena disipación de calor también asegura un lijado frío y requiere poco trabajo de repaso.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.
Debido al efecto autoafilante del óxido de circonio, combinado con un alto dureza y la nitidez del grano abrasivo, esta herramienta logra altas tasas de extracción y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y duros como el acero inoxidable.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
No se producen roturas de la herramienta gracias a un robusto plato del soporte de acero
Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
También resulta ideal para el uso con robots
Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz