Llave de vaso destornillador de impacto ∙ TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 40 mm

N.º do artigo: 995S-T50
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 995S-T50
EAN/GTIN 4000896047703
Número do fabricante 995S-T50
Número L L60140 1148

Descrição

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T50
  • Dimensiones / longitud: 40 mm
  • Longitud l1: 22.4 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta