Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Artigo alternativo:

Estante suplementar para paletes 5000

N.º do artigo: 991216 5000

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 2.580
  • Alojamento de paletes com capacidade de carga: 860
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 50
  • Modelo de montagem: Estante de encaixe
  • Seleção da cor: RAL 5010, 2004

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 2.580 kg
Alojamento de paletes com capacidade de carga 860 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe 50 mm
Modelo de montagem Estante de encaixe
Seleção da cor RAL 5010, 2004
Altura 5.000 mm
Profundidade 1.100 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação 2.786 mm
Largura do compartimento 2.700 mm
Número de suportes de estante 1
Número de espaços para paletes por módulo 12
Carga da prateleira 2.580 kg
Carga do módulo (3 módulos com 3 pares de travessas por módulo) 8.650 kg
Estrutura da estante Prateleira adicional
Perfil da armação S610-M18
Tipo de travessa LNS 100×50×1,5
Acesso à estante de ambos os lados
Montagem por encaixe sim
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Estante para paletes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 991216 5000
Número do fabricante 46923

Descrição

Ejecución:

Estante básica composta por 2 estruturas de perfil com respetivamente 4 ancoragens ao solo e 2 ou 3 pares de longarinas. Estante adicional composta por 1 estrutura de perfil com 4 ancoragens ao solo e 2 ou 3 pares de longarinas. Para níveis adicionais, ver Acessórios.
Longarinas tipo LNS 110×50×1,5.
Medidas de montagem da estante adicional: 2786 mm.

Descripción:

Medidas da estrutura:
Comprimento total da estante:
Para as estruturas de suporte S610-M18 e S625-A18:
comprimento nominal + número de suportes × 86 mm (para S610-M18)
comprimento nominal + número de suportes × 110 mm (bei S625-A18).

Lacado:

Suportes semelhantes a azul sinalização RAL 5017, longarinas semelhantes a laranja puro RAL 2004, revestido a pó.

Nota:

  • Para pisos irregulares, recomendam-se calços adicionais.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.
  • Para a placa de base deve ser observada uma distância mínima de 100 mm das estruturas de suporte em relação a paredes ou partes de edifícios.

Na montagem das longarinas, deve-se prestar atenção para o suporte exterior sobressair pelo menos 500 mm do último nível de armazenamento. Dentro da fila de estantes é suficiente que sobressaia 100 mm.
Disposições técnicas para a montagem de uma estante de paletes conforme BGR 234:
  • Em passagens e vias de circulação, os suportes exteriores têm de ser pelo menos 500 mm mais altos que o nível de armazenamento superior.
  • As travessias e superestruturas têm de ser equipadas com uma placa fechada (p. ex., prancha de aglomerado).
  • A altura útil de passagem tem de ser de pelo menos 2100 mm.
  • Nos suportes exteriores e nas passagens têm de ser montados cantos de proteção anticolisão.
  • As estantes individuais isoladas devem ser protegidas na parte de trás com painéis traseiros de grade (contra a queda dos bens armazenados).
  • Devem ser colocadas placas indicadoras da capacidade de carga em cada fila de estantes.
  • Qualidade do betão: pelo menos C20/25 conforme EN 206-1 (DIN 1045-2); espessura mínima do betão de 200 mm.
  • Se a distância entre as paletes na estante dupla for inferior a 100 mm, devem ser instaladas proteções contra deslocação.

Outras indicações para o planeamento e a configuração:
  • Um dado importante é o comprimento de flambagem (K) = a distância máxima entre o chão e a aresta superior do 1.º nível de longarinas. Este serve para calcular o tipo de suporte usado.
  • Por cima da mercadoria deve ser sempre planeada uma distância de aprox. 100 m até ao seguinte nível de armazenamento ou ao teto do pavilhão.
  • Altura de elevação da unidade de comando: aresta superior da longarina superior mais 200 mm.
Os nossos dados técnicos não se aplicam a superfícies betuminosas ou que contenham magnesite, pavimentos em pedra e betão compactado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta