Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 120 mm

N.º do artigo: 990SLG-10
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990SLG-10
EAN/GTIN 4000896047369
Número do fabricante 990SLG-10
Número L L60140 310

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para tornillos de cabeza cilíndrica en motores de diferentes modelos de vehículo, p. ej., VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ TOYOTA
  • Modelo extra largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M10
  • Dimensiones / longitud: 120 mm
  • Longitud l1: 82 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta