{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estante de encaixe | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 300 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de base | 1.060 mm | |
Número de prateleiras | 6 | |
Tipo de produto | Estante para dossiês |
Número do artigo | 990590 2000/1000 | |
EAN/GTIN | 4004514219879 | |
Número do fabricante | 17707 |