{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estante de encaixe | |
Material | galvanizado | |
Medidas de montagem | 3072×536 mm | |
Número de prateleiras | 15 | |
Tipo de produto | Estante de prateleiras |
Número do artigo | 990532 2000/1000 | |
Número do fabricante | 990532 2000/1000 |