Prateleiras 1 prateleira básica, 2 prateleiras suplementares, Profundidade 400 mm, Altura/largura da prateleira: 2000/1000mm

N.º do artigo: 990531 2000/1000
Desconto
522,24 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/largura da prateleira Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Espessura da prateleira: 25
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Modelo de montagem: Estante de encaixe
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Espessura da prateleira 25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Modelo de montagem Estante de encaixe
Material galvanizado
Medidas de montagem 3072×436 mm
Número de prateleiras 15
Tipo de produto Estante de prateleiras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990531 2000/1000
Número do fabricante 990531 2000/1000

Descrição

Ejecución:

Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma carga máxima de prateleira de 150 kg por prateleira. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças a versão de encaixe fácil.
Carga de campo: 1300 kg com uma altura de 2000 mm.

Aplicación:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. com aproveitamento ideal do espaço.

Nota:

  • Os pés de fixação estão incluídos no volume de fornecimento.
  • A fixação no chão e na parede não está incluída.
  • Pode ser usada de um lado devido a reforço com escora em cruz.
  • O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta