Caixote do lixo com tampa basculante 1

N.º do artigo: 987140 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 1
Volume de enchimento 73 l
Altura 680 mm
Largura 400 mm
Profundidade 400 mm
Peso 8,4 kg
Tipo de produto Caixote de lixo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 987140 1
EAN/GTIN 4031068057381
Número do fabricante 5101002

Descrição

Ejecución:

Caixote de lixo com tampa basculante, não inflamável. Esvaziamento retirando a parte superior do recipiente. 73 litros de volume de enchimento.

Norma:

Classe de proteção contra incêndio A DIN 4102, EN 13501-1.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, tampa de entrada azul genciana RAL 5010, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta