{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Série | CLEANING Tower UNI Line | |
Altura | 2.290 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Largura útil | 690 mm | |
Profundidade útil | 180/ 330 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Peso | 115 kg | |
Tipo de produto | Unidad de limpieza |
Número do artigo | 987113 L | |
EAN/GTIN | 4067263104254 | |
Número do fabricante | 987113 L |