CLEANING Tower, forma em H estacionário equipado L

N.º do artigo: 987112 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Série CLEANING Tower UNI Line
Altura 2.140 mm
Largura 750 mm
Profundidade 750 mm
Largura útil 690 mm
‌Profundidade útil 180/ 330 mm
Capacidade de carga 150 kg
Peso 115 kg
Tipo de produto Unidad de limpieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 987112 L
EAN/GTIN 4067263104247
Número do fabricante 987112 L

Descrição

Ejecución:

Torre de limpeza modular para o acesso direto a aparelhos de limpeza. A CLEANING Tower assimétrica em forma de H está completamente equipada com 2 contentores de reciclagem e suporte de rolo de papel easyFix. Os contentores de reciclagem podem ser pendurados no painel perfurado através da placa de base easyFix fornecida.
Todos os painéis exteriores e a divisória central têm painéis perfurados de todos os lados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. A peça sobreposta em antracite com pictograma de limpeza permite uma visualização rápida. As portas opcionais que podem ser fechadas oferecem a possibilidade de um acondicionamento seguro. A porte não pode ser combinada com o suporte de rolo de papel.

Volumen de suministro:

CLEANING Tower n.º 987102 tam. L; 2 × n.º 987125 tam. 25; 1 × n.º 955805 tam. 1.

Lacado:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. Não configurável.

Nota:

Os toalhetes de limpeza de papel adequados encontram-se no n.º 089103 tam. W, 089105 tam. W, 089127 tam. W no catálogo Hoffmann, volume 2 ou na nossa eShop.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta