Ejecución:
Sistema de disponibilização modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações.
A UNI Tower assimétrica em forma de H pode ser
equipada em ambos os lados. No compartimento inferior podem ser alojados 2 contentores de reciclagem n.º
987125 tam. 25 ou n.º
987110 tam. 45. O compartimento mais pequeno é adequado para o armazenamento de produtos e aparelhos de limpeza.
Livremente configurável com diversos acessórios e perfeita compatibilidade com o sistema easyFix. Todos os painéis exteriores e a divisória central têm painéis perfurados de todos os lados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. A peça sobreposta opcional em antracite com pictograma de limpeza permite uma visualização rápida. As portas opcionais que podem ser fechadas oferecem a possibilidade de um acondicionamento seguro. A porte não pode ser combinada com o suporte de rolo de papel.
Lacado:
Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. Não configurável.
Nota:
Mais acessórios como pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e portas, ver n.º
955474 −
955499.