Ejecución:
Torre de limpeza modular para o acesso direto a aparelhos de limpeza. A CLEANING Tower assimétrica em forma de H pode ser
equipada em ambos os lados. No compartimento inferior podem ser alojados 4 contentores de reciclagem n.º
987125 tam. 25. O compartimento mais pequeno é adequado para o armazenamento de produtos e aparelhos de limpeza.
Livremente configurável com diversos acessórios e perfeita compatibilidade com o sistema easyFix. Todos os painéis exteriores e a divisória central têm painéis perfurados de todos os lados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. A peça sobreposta em antracite com pictograma de limpeza permite uma visualização rápida. As portas opcionais que podem ser fechadas com tam. L oferecem a possibilidade de um acondicionamento seguro. A porte não pode ser combinada com o suporte de rolo de papel.
Volumen de suministro:
CLEANING Tower assimétrica em forma de H; peça sobreposta n.º
955476 tam. L; 2 × punho de empurrar n.º
955496 tam. 1.
Com 4 rodas orientáveis, ⌀ 125 mm, 2 com travão de imobilização.
Lacado:
Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. Não configurável.