{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Série | Cleaning Tower | |
Altura | 2.140 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Largura útil | 690 mm | |
Profundidade útil | 180/ 330 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Peso | 96 kg | |
Tipo de produto | Estação de limpeza |
Número do artigo | 987102 L | |
EAN/GTIN | 4062406588915 | |
Número do fabricante | 987102 L |