{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Designação do fabricante | Estanterías para bidones pequeños | |
Altura | 2000 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação | 1006 mm | |
Número de prateleiras | 4 | |
Área de aplicação | Estantería para sustancias peligrosas | |
Tipo de produto | Estantería para bidones pequeños |
Número do artigo | 983210 500 | |
EAN/GTIN | 4004514227539 | |
Número do fabricante | 14947 |