Filtro de recirculação de ar complementar para armários de segurança 1

N.º do artigo: 981100 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Filtro de recirculação de ar complementar, com monitorização do ar de exaustão
Altura 256 mm
Largura 308 mm
Profundidade 555 mm
Tipo de conector de entrada F
Tensão nominal 85 V - 264 V
Consumo de corrente 0,13 A
Nível de pressão acústica 35 dB
Peso 14 kg
Tipo de produto Módulo de filtro de recirculação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981100 1
EAN/GTIN 4250101190117
Número do fabricante 39306

Descrição

Ejecución:

Sistema completo com motor do ar de exaustão, filtro especial de carvão ativado, monitorização do ar de exaustão e do filtro. Com filtro secundário para segurança adicional em caso de fugas. Caixa de chapa de aço. Visor integrado e operação com botões para um controlo fácil e consultar as funções. Alarme ótico e acústico incl. contacto de alarme sem potencial.

Ventaja:

  • Não são necessárias condutas dispendiosas de ar de exaustão.
  • Montagem fácil e segura.
  • É eliminada a área com risco de explosão à volta do armário.
  • Elevada flexibilidade na escolha do local de instalação.
  • Proteção pessoal ativa devido a registo seguro de vapores nocivos para a saúde com retenção no filtro do sistema. Saturação do filtro >99,999%.
  • Muito silencioso com apenas aprox. 35 dB(A).

Aplicación:

Para a ventilação tecnicamente segura de armários de segurança em áreas de trabalho conforme os requisitos das TRGS 510 Anexo 3.
O filtro apenas é adequado para vapores de solventes (hidrocarbonetos), não é adequado para substâncias corrosivas e agressivas como, p. ex., ácido acético.

Norma:

Conformidade ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Idóneo para:

Armários de segurança n.º 981015; 981025; 981035.

Lacado:

Caixa revestida a pó.

Nota:

  • Recomenda-se a mudança anual do filtro, com eliminação do filtro por um técnico de assistência da asecos (em caso de uma carga normal de poluentes).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta