Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de ranura ∙ 38 mm

N.º do artigo: 980-3X19
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 980-3X19
EAN/GTIN 4000896046744
Número do fabricante 980-3X19
Número L L60140 1019

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 3 x 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Longitud l1: 20 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta