Tool24 PickOne – Mastersystem DE 640

N.º do artigo: 979201 640
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos totais Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interface Hoffmann Group Connected
Série Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Altura 2.000 mm
Largura 1.080 mm
Profundidade 875 mm
Número de compartimentos A 640
Capacidade de carga de cada compartimento 2 kg
Peso 275 kg
Tipo de produto Sistema dispensador de produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 979201 640
EAN/GTIN 4062406134099
Número do fabricante 979201 640

Descrição

Ejecución:

Sistema dispensador de produto com sistema de tambor inovador para garantir uma retirada individual segura de cada artigo. Retirada de produto muito rápida devido a tempos de acesso reduzidos, compartimento de abertura automática e sinal ótico no compartimento de retirada correto. Na configuração padrão, o tambor do Tool24 PickOne está disponível com até 4 diferentes tamanhos de compartimento e com uma capacidade de carga de mais de 1000 kg, está especialmente concebido para o uso industrial. Montagem flexível de um ecrã tátil graças a painéis perfurados montados em ambos os lados.
O sistema mestre pode ser expandido conforme necessário com sistemas de expansão adicionais e combinado com todas as variantes de hardware Tool24.
Este artigo é compatível com as soluções de software Hoffmann Group Connected.
Número máximo de locais de armazenamento, ideal para dispensar artigos de pequeno volume como, p. ex., pastilhas de corte reversíveis.

Ventaja:

Hoffmann Group Connected

Com este aparelho, adquire um componente da sua produção digital em rede. São possíveis aumentos de produtividade em coordenação com o respetivo módulo de software.

Volumen de suministro:

Ecrã tátil de 22 polegadas, leitor de códigos de barras, PC incl. pacote de software Basic.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

O tambor do Tool24 PickOne pode ser configurado e personalizado uma vez com 4 diferentes tamanhos de compartimento, consoante o portfólio de artigos a dispensar. Pergunte ao seu consultor especializado.
Os pesos indicados não incluem o PC e o ecrã.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta