Casco protector uvex pheos 9772343 rojo con respiraderos

N.º do artigo: 9772343
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
Número do artigo 9772343
EAN/GTIN 4031101764399
Número do fabricante 9772343

Descrição

Descripción:

Gracias a la ventilación climazone y al equipamiento interior en 3D extremadamente variable, los cascos de protección antiestáticos y ligeros uvex pheos ofrecen la máxima comodidad de uso. La carcasa del casco robusta y resistente a la deformación cumple todos los requisitos de seguridad relevantes en la construcción o la industria. Su sistema de accesorios funcionales hace que los cascos de protección industrial uvex pheos sean especialmente versátiles. Ya sea visor, gafas de protección, orejeras o linterna: los cascos de trabajo se pueden adaptar rápida y fácilmente a cada necesidad. El interior está equipado con un sistema de ruedas giratorias que permite una regulación continua de la anchura y, por lo tanto, un ajuste perfecto en todo momento.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta