Título da tampa magnética A2 Conjunto de 5 peças BLACK

N.º do artigo: 974612 BLACK
Definir preço 5 Peça (4,66 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 60 mm
Largura 439 mm
Espessura 0,32 mm
Cor negro
Tipo de produto Envoltura transparente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 974612 BLACK
EAN/GTIN 4016946713054
Número do fabricante ITU3QM/5 10

Descrição

Ejecución:

Bolsas transparentes resistentes de película rígida mate e sem plastificantes com rebordo colorido. Indelével.
A tira magnética circundante permite uma substituição rápida de documentos.
Títulos para bolsas transparentes DIN A2 com orientação vertical ou DIN A3 com orientação horizontal.

Aplicación:

Pode-se usar com orientação vertical e horizontal. Ideal para a colocação de planos de emergência ou advertências, advertências, instruções de máquinas, instruções de operação, etc.

Nota:

Mais cores encontram-se na nossa eShop em www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta