{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Área útil da gaveta em G | 26×24 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 685 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Altura útil | 400 mm | |
Altura útil para gavetas | 400 mm | |
Altura útil do módulo de gavetas | 400 mm | |
Largura útil da gaveta | 650 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 26 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
com rebordo | sim | |
Número de gavetas | 4 | |
capacidade de carga máxima | 600 kg | |
Versão | deslocável; com gavetas | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Equipamento ESD | sim | |
ComfortClose | não | |
Revestimento que não deixa vestígios | sim | |
Peso | 102 kg | |
Tipo de produto | Carro de montagem |
Número do artigo | 972445 685/4 | |
EAN/GTIN | 4062406166892 | |
Número do fabricante | 972445 685/4 |