{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade de carga da extração vertical | 600 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 2.400 kg | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 37 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 717 mm | |
Profundidade | 725 mm | |
Largura em E | 36E | |
Profundidade em E | 36E | |
Largura da gaveta de extração vertical | 315 mm | |
Altura útil da extração vertical | 750 mm | |
Largura útil da extração vertical | 308 mm | |
Profundidade útil da extração vertical | 628 mm | |
Número de extrações | 2 | |
Modelo da extração vertical | com guias no fundo | |
Peso | 188 kg | |
Tipo de produto | Armário vertical CNC para cargas pesadas |
Número do artigo | 971600 2 | |
EAN/GTIN | 4045197495280 | |
Número do fabricante | 971600 2 |