{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 40 | |
Profundidade em G | 20 | |
Calhas de admissão | 2 Par | |
Número de suportes transversais | 6 | |
Número de alojamentos de ferramentas | 132 | |
Distância entre eixos A | 63 mm | |
Frentes do armário | Persiana | |
Peso | 126 kg | |
Tipo de produto | Armário CNC |
Número do artigo | 971349 HSK40 | |
EAN/GTIN | 4062406164805 | |
Número do fabricante | 971349 HSK40 |