{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Carga do módulo (módulo individual) | 600 kg | |
Tipo de produto | Estante CNC |
Número do artigo | 970680 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197491398 | |
Número do fabricante | 970680 1500 |