{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 80 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 155 mm | |
Número de alojamentos de ferramentas | 12 | |
Distância entre eixos A | 110 mm | |
para hastes de ferramenta | HSK 80 | |
Capacidade de carga em caso de suspensão em colunas de suporte | 25 kg | |
Capacidade de carga em estante CNC e carro de material | 50 kg | |
Área de aplicação | Estante CNC | |
Tipo de produto | Bandeja |
Número do artigo | 970665 HSK80 | |
EAN/GTIN | 4045197489296 | |
Número do fabricante | 970665 HSK80 |